| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDS 4 NW2,7 MSV BA Herst.-Nr.: KDS 4 NW2,7 MSV BA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Schlauchdurchmesser (innen): | 4 MM | Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend: | ja | Temperaturbereich: | -20 bis +100 GC | Gewicht: | 0,0094 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |