| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDS 13 ARO5 ST Herst.-Nr.: KDS 13 ARO5 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Standard: Körper und Schiebehülse: Messing, Dichtungen: NBR, Typ Kugelverriegelung: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl gehärtet, vernickelt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 550 l/min (Typ Kugelverriegelung: 1140 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Diese Schnellverschlusskupplungen mit ARO- / ORION-Profil NW 5,5 werden hauptsächlich in der Schweiz, Belgien, Niederlanden und Luxemburg eingesetzt. Trotz ähnlichem Aussehen der Kupplungsdose mit in Deutschland weit verbreiteten Kupplungsdosen der Nennweite 7,2, sind diese Kupplungen dazu nicht kompatibel! Vorteile der Kugelverriegelung: leichtes Entkuppeln unter Druck, robuste Verbindung zwischen Stecker und Dose Kompatibel zu**: ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kugelverriegelung | Schlauchdurchmesser (innen): | 13 (1/2") MM | Gewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |