Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDK6NW5ES4ABA Kupplungsdose (NW5) 8x6mm Schlauch, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDK6NW5ES4ABA Kupplungsdose (NW5) 8x6mm Schlauch, 1.4404
KDK6NW5ES4ABA Kupplungsdose (NW5) 8x6mm Schlauch, 1.4404
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Überwurfmutter, Edelstahl
Detailansicht: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDK 6 NW5 ES4A BA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDK 6 NW5 ES4A BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDK6NW5ES4ABA
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Ausführung:
Standard
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,033 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,71*
€ 211,08*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 175,73*
€ 211,67*
Frei Haus
ab € 180,85*
€ 217,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,67*
€ 251,8873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,1495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,43*
€ 240,8917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,36*
€ 230,0984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,73*
€ 209,1187
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.