| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDGSIC 12 NW7 ST Herst.-Nr.: KDGSIC 12 NW7 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Messing verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0 - 16 bar Durchfluss*: 2250 l/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,5 bar) Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse. Dann schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar unterschritten hat. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverlässig (abhängig von dem auf Steckerseite anliegendem Druck) verhindert. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Empfehlung: Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Gewinde außen: | R 1/2" | tatsächliche Nennweite: | 7,6 MM | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft, KDGSIC12NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Entlüftungskupplungen, eSafe-Kupplungen, eSafe-Sicherheitskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,22* | € 35,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,74* | € 35,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,14* | € 36,36* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 30,90* | € 39,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|