Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGIM5NW2,7BA Kupplungsdose (NW2,7) M 5(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI M5 NW2,7 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI M5 NW2,7 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGIM5NW2,7BA
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
M 5
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,0098 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.