| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDGI 38 NW7 PV Herst.-Nr.: KDGI 38 NW7 PV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 1100 l/min (17 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 770 l/min (12 l/min) Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF natur, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 1100 l/min (17 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 770 l/min (12 l/min) Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden. Nicht mit Werkstatt-Kupplungen NW 7,2 kombinierbar! Kompatibel zu*: Rectus (48) *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, **6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVDF | Gewinde: | G 3/8" | Temperaturbereich: | -20 bis +120 GC | Betriebsdruck: | 0 - 8 BAR | Gewicht: | 0,033 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,90* | € 87,20* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,99* | € 87,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,28* | € 88,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|