Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI38NW7MSV-V Kupplungsdose (NW7,2) G 3/8"(IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI38NW7MSV-V Kupplungsdose (NW7,2) G 3/8"(IG), Messing vernickelt
KDGI38NW7MSV-V Kupplungsdose (NW7,2) G 3/8"(IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Messing vernickelt
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 38 NW7 MSV-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI 38 NW7 MSV-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI38NW7MSV-V
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: FKM-Dichtungen (-15°C bis +160°C) statt NBR-Dichtungen -V, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde innen:
G 3/8"
Dichtungen:
FKM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
tatsächliche Nennweite:
7,2 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +160 GC
Gewicht:
0,085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.