Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI34NW15 Kupplungsdose (NW15) G 3/4"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI34NW15 Kupplungsdose (NW15) G 3/4"(IG), Messing
KDGI34NW15 Kupplungsdose (NW15) G 3/4"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 34 NW15
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDGI 34 NW15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI34NW15
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 5000 l/min Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (38), Hansen (6000-3/4")
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
G 3/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Gewicht:
0,48 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,05*
€ 175,46*
Lager 955
62
€ 5,90*
ab € 145,05*
€ 176,03*
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 182,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,03*
€ 209,4757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,5126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,10*
€ 198,849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,68*
€ 192,3992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,05*
€ 172,6095
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.