Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI18NW5PV Kupplungsdose (NW5) G 1/8", PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI18NW5PV Kupplungsdose (NW5) G 1/8", PVDF
KDGI18NW5PV Kupplungsdose (NW5) G 1/8", PVDF
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Gewindeanschluss, PVDF
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessungen
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 18 NW5 PV
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDGI 18 NW5 PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI18NW5PV
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF natur, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden. Kompatibel zu*: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, **6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Gewinde:
G 1/8"
Temperaturbereich:
-20 bis +120 GC
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
0,019 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,07*
€ 74,38*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 58,16*
€ 74,49*
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 75,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.