Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI18NW5MSV-BLC Kupplungsdose (NW5) G 1/8"(IG), blau, Sechseck SW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Codierte Kupplungsdose mit Innenengewinde, NW 5
Exemplarische Darstellung: Codierte Kupplungsdose mit Innenengewinde, NW 5
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 5
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 18 NW5 MSV-BLC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI 18 NW5 MSV-BLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI18NW5MSV-BLC
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 550 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (21, 90) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Ausführung:
blau, Sechseck SW10
Gewinde innen:
G 1/8"
Gewicht:
0,037 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.