Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI18NW2,7ES Kupplungsdose (NW2,7) G 1/8"(IG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI18NW2,7ES Kupplungsdose (NW2,7) G 1/8"(IG), Edelstahl
KDGI18NW2,7ES Kupplungsdose (NW2,7) G 1/8"(IG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 18 NW2,7 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI 18 NW2,7 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI18NW2,7ES
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde innen:
G 1/8"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,013 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,67*
€ 102,89*
Lager 955
99
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 103,00*
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 106,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,8239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,84*
€ 97,3896
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.