Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI12NW7PV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2", PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, PVDF
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, PVDF
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 12 NW7 PV
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDGI 12 NW7 PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI12NW7PV
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 1100 l/min (17 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 770 l/min (12 l/min) Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF natur, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 1100 l/min (17 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 770 l/min (12 l/min) Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden. Nicht mit Werkstatt-Kupplungen NW 7,2 kombinierbar! Kompatibel zu*: Rectus (48) *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, **6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Gewinde:
G 1/2"
Temperaturbereich:
-20 bis +120 GC
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
0,037 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,59*
€ 84,28*
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 84,39*
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 85,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,4241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,2698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.