Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG38NW5ST Kupplungsdose (NW5) G 3/8"(AG), Stahl gehärtet & vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG38NW5ST Kupplungsdose (NW5) G 3/8"(AG), Stahl gehärtet & vernickelt
KDG38NW5ST Kupplungsdose (NW5) G 3/8"(AG), Stahl gehärtet & vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdosen mit Außengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 38 NW5 ST
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDG 38 NW5 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG38NW5ST
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & vernickelt
Gewinde außen:
G 3/8"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
Standard
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,042 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,57*
€ 32,74*
Lager 955
31
€ 8,90*
ab € 24,55*
€ 32,86*
€ 3,90*
ab € 27,74*
€ 36,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.