Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG18NW2,7ES Kupplungsdose (NW2,7) G 1/8"(AG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG18NW2,7ES Kupplungsdose (NW2,7) G 1/8"(AG), Edelstahl
KDG18NW2,7ES Kupplungsdose (NW2,7) G 1/8"(AG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 18 NW2,7 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 18 NW2,7 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG18NW2,7ES
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde außen:
G 1/8"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,012 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,10*
€ 82,85*
Lager 955
169
€ 5,90*
ab € 65,19*
€ 82,96*
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 84,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,7224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,0683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,9045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.