Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG14NW7ESKV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG14NW7ESKV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Edelstahl
KDG14NW7ESKV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Kugelverriegelung, 1.4305
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW7 ES KV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW7 ES KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG14NW7ESKV
CEJN Serie 320
CEJN-Kupplungen
Druckluft-Kupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Vorteile: leichtes Entkuppeln unter Druck, robuste Verbindung zwischen Stecker und Dose Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde außen:
G 1/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
tatsächliche Nennweite:
7,8 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,095 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 166,34*
Lager 955
64
€ 5,90*
ab € 137,05*
€ 166,96*
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 173,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,6824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,0406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,18*
€ 188,2342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,46*
€ 182,6174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,0895
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.