Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG14NW5-RO Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG14NW5-RO Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), Messing
KDG14NW5-RO Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdosen mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: Farbige Schiebehülse
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW5-RO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW5-RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG14NW5-RO
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
rote Schiebehülse
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,032 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.