Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG12SCHNW7 Schwenk-Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG12SCHNW7 Schwenk-Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG)
KDG12SCHNW7 Schwenk-Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG)
Exemplarische Darstellung: Schwenk-Sicherheits-Kupplungsdose mit Außengewinde
Detailansicht: Steckerabmessungen
Anwendungsbeispiel: Kuppeln
Anwendungsbeispiel: Kuppeln
Anwendungsbeispiel: Kuppeln
Anwendungsbeispiel: Entkuppeln
Anwendungsbeispiel: Entkuppeln
Anwendungsbeispiel: Entkuppeln
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-KDG 12 SCH NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 12 SCH NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG12SCHNW7
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Körper: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar) Durchfluss: 1800 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Empfehlung: Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 1/2"
tatsächliche Nennweite:
8 MM
Gewicht:
0,16 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,38*
€ 51,18*
Lager 955
526
€ 5,90*
ab € 39,33*
€ 51,29*
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 52,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,9534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.