Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG12NW7ST-ROC Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG), rot, Achteck SW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungsstecker mit Außengewinde, NW 7,2
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungsstecker mit Außengewinde, NW 7,2
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 7,2
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 12 NW7 ST-ROC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 12 NW7 ST-ROC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG12NW7ST-ROC
Codierte Kupplungen
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 1800 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in kodierte Kupplungsdosen
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot, Achteck SW12
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewicht:
0,11 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,4603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.