Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG12ESWA Edelstahl Kupplungsdose für Schaumpistole G 1/2" (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG12ESWA Edelstahl Kupplungsdose für Schaumpistole G 1/2" (AG)
KDG12ESWA Edelstahl Kupplungsdose für Schaumpistole G 1/2" (AG)
Exemplarische Darstellung: Kupplung für Schaumpistole & Spritzpistole, Kupplungsdose AG
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 12 ESWA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 12 ESWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpistolen-Kupplung
Werkstoffe: Kupplungsdosen: 1.4305, Kupplungsstecker: 1.4034, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis +150°C Betriebsdruck: 200 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplungsdose
Gewinde:
G 1/2" (AG)
NW:
12 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: KDG12ESWA, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruckreiniger-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schaumpistolen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker, Stecknippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.