| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDG 10 NW19 MSV Herst.-Nr.: KDG 10 NW19 MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar Durchfluss*: 8000 l/min (Option: -BA: 6400 l/min) Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (39), Hansen (7000-1") **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Gewinde außen: | G 1" | Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend: | ja | Gewicht: | 0,65 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,31* | € 281,17* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 238,26* | € 281,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,78* | € 283,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|