Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDAS8NW5MSVBA Abreißkupplungsdose (NW5) 8 (5/16")mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDAS8NW5MSVBA Abreißkupplungsdose (NW5) 8 (5/16")mm Schlauch, Messing vernickelt
KDAS8NW5MSVBA Abreißkupplungsdose (NW5) 8 (5/16")mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Abreiß-Kupplungsdose mit Schlauchtülle & Schottgewinde, Messing
Detailansicht: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDAS 8 NW5 MSV BA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDAS 8 NW5 MSV BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abreißkupplungsdose
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung lösen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbständig. Einbau: Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten. Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
8 (5/16") MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Ausführung:
Standard
Abreißkraft bei 0 / 6 bar:
30 / 35 N
A:
M 20x1
Emax:
12 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: KDAS8NW5MSVBA, Abreißkupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,30*
€ 49,86*
Lager 955
3
€ 8,90*
ab € 38,44*
€ 49,98*
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 50,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.