Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARTONB Karton Automatikboden (ohne Deckel), 325 x 230 x 279 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Versandkartons
Exemplarische Darstellung: Versandkartons
Anwendungsbeispiel: Karton mit Automatikboden und Deckel, Schritt 1
Anwendungsbeispiel: Karton mit Automatikboden und Deckel, Schritt 2
Anwendungsbeispiel: Karton mit Automatikboden und Deckel, Schritt 3
Anwendungsbeispiel: Karton mit Automatikboden und Deckel, Schritt 4
Artikel-Nr.:
     955-KARTON B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KARTON B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Vorteile: deutsche Qualitätsware *einwellig (1.2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Karton Automatikboden (ohne Deckel)
Abmessungen:
325 x 230 x 279 MM
Deckel*:
KARTON B DECKEL
Qualität (VDW):
zweiwellig
Verpackungseinheit:
10 STK
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton karton, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, KARTONB, Automatikboden-Kartons, Bürobedarf, Büromaterial, Faltkartons, Kartons, Kartons mit Deckel, Meisterbüro, Verpackungen, Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.