Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSRHL1212 Winkel-Schnelldrehverschraubung R 1/2"-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSRHL1212 Winkel-Schnelldrehverschraubung R 1/2"-12mm, IQS-Standard
IQSRHL1212 Winkel-Schnelldrehverschraubung R 1/2"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubung mit zwei Kugellagern und konischem Gewinde
Zeichnung: Aufbau IQS-Drehverschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-IQSRHL 1212
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSRHL 1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnelldrehverschraubung
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Funktionsprinzip: Die Drehverschraubungen (mit zwei Kugellagern) können eingesetzt werden, wenn ein Luftstrom in eine schnelldrehende Welle geführt werden soll. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: günstiger Preis, Abschneiden des Schlauches durch Haltezangen bei häufigen Verdrehungen wird wirksam verhindert, sehr schnelle Drehgeschwindigkeit möglich *abhängig von Einsatzdauer
Weitere Informationen:
Umax.*:
1000 U/M
R:
R 1/2"
D:
12 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSRHL1212, Blaue Serie, Drehbare Verschraubungen, Drehverschraubungen, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,25*
€ 85,05*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 67,34*
€ 85,16*
Frei Haus
ab € 68,60*
€ 86,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,3404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,66*
€ 99,5554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,5336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,5939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.