Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSMLM64 Winkel-Steckanschluss M 6-4mm, IQS-Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSMLM64 Winkel-Steckanschluss M 6-4mm, IQS-Mini
IQSMLM64 Winkel-Steckanschluss M 6-4mm, IQS-Mini
Exemplarische Darstellung: kurze Mini L-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSML M64
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSML M64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt (M 3: Stahl vernickelt) / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -besonders kompakte Bauweise, -M 7-Gewinde verfügbar, -Gewinde M 3, M 5, M 6, M 7 und G 1/8" sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet
Weitere Informationen:
R:
M 6
D:
4 MM
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSMLM64, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Mini-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,30*
€ 4,88*
Lager 955
6968
€ 8,90*
ab € 3,31*
€ 4,89*
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.