Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSMANO410 Manometer 0 - 10bar, 4mm Schlauch, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSMANO410 Manometer 0 - 10bar, 4mm Schlauch, IQS-Standard
IQSMANO410 Manometer 0 - 10bar, 4mm Schlauch, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Manometer zum Leitungseinbau
Artikel-Nr.:
     955-IQSMANO 410
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSMANO 410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Klasse: 4,0 Schutzart: IP 42 Medien: Druckluft, neutrale Gase
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
D:
4 MM
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, IQSMANO410, Arbeitsmanometer, Blaue Serie, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Druckluft-Steckanschlüsse, EN 837-1, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.