Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSLL186G Winkel-Steckanschluss, lang G 1/8"-6mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSLL186G Winkel-Steckanschluss, lang G 1/8"-6mm, IQS-Standard
IQSLL186G Winkel-Steckanschluss, lang G 1/8"-6mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: lange L-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSLL 186 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSLL 186 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
D:
6 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSLL186G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 5,02*
Lager 955
2539
€ 8,90*
ab € 3,42*
€ 5,04*
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.