Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL186HD Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-6mm (pos.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL186HD Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-6mm (pos.)
IQSL186HD Hochdruck-L-Steckverschraub. R 1/8"-6mm (pos.)
Exemplarische Darstellung: Hochdruck L-Steckverschraubung (feststehend)
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 186 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 186 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IQSL186HD
Hochdruck-Schläuche für Zentralschm...
Hochdruck-Steckanschlüsse für Zentr...
PA-Zentralschmierschläuche
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Spannzange: Messing, Dichtung: NBR, Seegering: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 250 bar Anwendung: Zentralschmierungen Medien: Öle, Fette Vorteile: -ideal für Schmieranlagen, -Gewinde: M 6 bis R 1/4" Achtung! Nur mit Hochdruck-Polyamidschläuchen einsetzbar!
Weitere Informationen:
R:
R 1/8"
D:
6 MM
Gewicht:
0,02 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.