Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL1212 Winkel-Steckanschluss R 1/2"-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL1212 Winkel-Steckanschluss R 1/2"-12mm, IQS-Standard
IQSL1212 Winkel-Steckanschluss R 1/2"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: kurze L-Steckverschraubung mit konischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 1212
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSL 1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielfalt, hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
12 MM
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, l-steckverbinder pneumatik edelstahl, druckluftsteckverbinder edelstahl, druckluftsteckverbinder winkel, IQSL1212, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,81*
€ 8,00*
Lager 955
9649
€ 8,90*
ab € 5,82*
€ 8,01*
€ 3,90*
ab € 6,58*
€ 9,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.