Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL120FDA Winkel-Steckanschluss 12mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL120FDA Winkel-Steckanschluss 12mm, IQS-FDA
IQSL120FDA Winkel-Steckanschluss 12mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Winkelsteckverbindung, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 120 FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 120 FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
D:
12 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSL120FDA, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, FDA konform, Flüssigkeiten, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.