Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSGM106MSV-V Gerader Steckanschluss M 10x1-6mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSGM106MSV-V Gerader Steckanschluss M 10x1-6mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)
IQSGM106MSV-V Gerader Steckanschluss M 10x1-6mm, IQS-MSV (Hochtemperatur)
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSG M106 MSV-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG M106 MSV-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: große Produktvielfalt, stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet *ohne Außensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur
G:
M 10x1
D:
6 MM
P:
13,5 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSGM106MSV-V, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.