| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 60 FDA Herst.-Nr.: IQSG 60 FDA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW Weitere Informationen: | | D: | 6 MM | Betriebsdruck: | -0,95 bis 16 BAR | Gewicht: | 0,0044 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, IQSG60FDA, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, FDA konform, Flüssigkeiten, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Nippel |
| | |
| |