Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG320280 Gerader Steckanschluss 32mm-28mm, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG320280 Gerader Steckanschluss 32mm-28mm, IQS-Big
IQSG320280 Gerader Steckanschluss 32mm-28mm, IQS-Big
Exemplarische Darstellung: Big Steckverbindung, Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 320280
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 320280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32)
Weitere Informationen:
D:
32 MM
D1:
28 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, druckluftanschlußstück gerade, IQSG320280, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,7725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.