| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 3/8H-80 LE Herst.-Nr.: IQSG 3/8H-80 LE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA 21 CFR 177.2470, NSF/ANSI 51 & 61), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600), Schmierstoff: Silikonfett (NSF/ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)* Medien: ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien Zulassungen: Werkstoffe nach FDA & NSF/ANSI Vorteile: verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, kompatibel zu vielen anderern Herstellern *Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar * 0,69 = 11 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inch-Nippel - metrischer Schlauch | D: | 3/8" (9,52 mm) MM | D1: | 8 MM | Betriebsdruck: | -0,95 bis 11 BAR | Gewicht: | 0,0047 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, edelstahl reduktion, stecknippel druckluft, IQSG3/8H-80LE, FDA konform, Flüssigkeiten, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Reduzier-Stecknippel, Sang-A Steckanschlüsse, Speedfit Druckluftleitungssystem, Steckanschlüsse |
| | |
| |