| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 1412 G MSV-V Herst.-Nr.: IQSG 1412 G MSV-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet *ohne Außensechskant Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochtemperatur | G: | G 1/4" | D: | 12 MM | P: | 21,0 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +150 GC | Gewicht: | 0,027 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, IQSG1412GMSV-V, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse |
| | |
| |