Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1410GES Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG1410GES Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-Edelstahl
IQSG1410GES Gerader Steckanschluss G 1/4"-10mm, IQS-Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Edelstahl
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1410 G ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 1410 G ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: 1.4404, Dichtungen: FKM, FDA-konform (zylindrische Gewinde mit gekammertem FKM O-Ring, FDA-konform), (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C (Ø 16 mm: -15°C bis max. +120°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Ø 16 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten *nur Außensechskant
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
D:
10 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Betriebsdruck:
-0,95 bis 15 BAR
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder gerade, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSG1410GES, Edelstahl-Steckanschlüsse, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Stecknippel aus Edelstahl, Steckverbinder aus Edelstahl, Steckverschraubungen aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,99*
€ 39,83*
Lager 955
18874
€ 8,90*
ab € 31,01*
€ 39,95*
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 40,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.