| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 1216 G MSV-V Herst.-Nr.: IQSG 1216 G MSV-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: große Produktvielfalt, stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet *ohne Außensechskant Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochtemperatur | G: | G 1/2" | D: | 16 MM | P: | 28,0 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +150 GC | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSG1216GMSV-V, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse |
| | |
| |