Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1216GESLE Gerader Steckanschluss G 1/2"-16mm, IQS-ES LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1216 G ES LE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 1216 G ES LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper und Lösering: 1.4401, Dichtungen: FKM, grün (FDA 21 CFR 177.2600), Haltekrallen: Edelstahl 1.4310, Schmierstoff: Silikonfett (NSF / ANSI 51 & 61) Typ PVDF: Körper und Lösering: PVDF, Gewindeteil: Edelstahl 1.4401, Dichtungen: FKM, grün (FDA 21 CFR 177.2600), Haltkrallen: Edelstahl 1.4310, Schmierstoff: Silikonfett (NSF / ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: Typ Edelstahl: -20°C bis +200°C (Ø 16: -15°C bis +190°C) Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: Typ Edelstahl: -0,95 bis 20 bar Typ PVDF: Ø 4 - 6 mm: -0,95 bis 20 bar (+20°C), -0,95 bis 10 bar (+100°C), -0,95 bis 3 bar (+120°C), Ø 8 mm: -0,95 bis 20 bar (+20°C), -0,95 bis 8 bar (+100°C), -0,95 bis 3 bar (+120°C), Ø 10 - 12 mm: -0,95 bis 12 bar (+20°C), -0,95 bis 6 bar (+100°C), -0,95 bis 3 bar (+120°C) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten Vorteile: lieferbar mit konischem Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring, Dichtungen und Schmierstoffe mit Zulassung nach FDA oder NSF/ANSI, Typ PVDF: leichter und günstiger als Steckanschlüsse aus Edelstahl bei gleichzeitig hoher Chemikalienbeständigkeit, Typ PVDF: transparenter Körper erlaubt Sicht auf das Medium im Inneren des Anschlusses
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
G:
G 1/2"
D:
16 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSG1216GESLE, Edelstahl-Steckanschlüsse, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Steckanschlüsse für Lebensmittel, Stecknippel aus Edelstahl, Steckverbinder aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,3135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.