Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1212GFDA Gerader Steckanschluss G 1/2"-12mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG1212GFDA Gerader Steckanschluss G 1/2"-12mm, IQS-FDA
IQSG1212GFDA Gerader Steckanschluss G 1/2"-12mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1212 G FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 1212 G FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
D:
12 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Gewicht:
0,013 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.