Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1210PPES Gerader Steckanschluss R 1/2"-10mm, IQS-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG1210PPES Gerader Steckanschluss R 1/2"-10mm, IQS-PP
IQSG1210PPES Gerader Steckanschluss R 1/2"-10mm, IQS-PP
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit konischem Edelstahl-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1210 PP ES
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 1210 PP ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: Polypropylen, Gewindeteil: Polypropylen oder Edelstahl 1.4301, Patrone: Edelstahl 1.4301, Dichtungen: EPDM mit PTFE-Beschichtung (zylindrische Gewinde mit gekammertem EPDM O-Ring), Haltekrallen: Edelstahl 1.4310, verwendete Kunststoffe und Dichtungen besitzen eine FDA-Zulassung Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 9 bar (bis max. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C: 3 bar. Keine Druckabschläge für Typen IQSG ... PP ES, IQSF ... PP ES & IQSS ... PP ES. Medien: ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle) Hinweis: Aufgrund der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs Polypropylen, sollten die Steckanschlüsse keinen erhöhten mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Eine Rücknahme von geöffneten Umverpackungen ist ausgeschlossen. Vorteile: leichter und günstiger als Steckanschlüsse aus Edelstahl, hydrolysebeständig, im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und einzeln verpackt, öl- und silikonfrei gefertigt, Gewindestücke aus Polypropylen oder Edelstahl, transparenter Körper erlaubt Sicht auf das Medium im Inneren des Anschlusses, verwendete Kunststoffe und Dichtungen besitzen FDA-Zulassung *Aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten von Polypropylen kann es bei hohen Temperaturschwankungen zu Leckagen kommen. Wir empfehlen hier die Eindichtung mit Loctite Dichtfaden 55.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl-Gewinde
R:
R 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, druckluftanschlußstück gerade, IQSG1210PPES, Clean-Fitting, Edelstahl-Steckanschlüsse, FDA konform, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, IQS-Anschlüsse aus Polypropylen, Kunststoff-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Polypropylen-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.