| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 120 ES Herst.-Nr.: IQSG 120 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Lösering: 1.4404, Dichtungen: FKM, FDA-konform (zylindrische Gewinde mit gekammertem FKM O-Ring, FDA-konform), (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C (Ø 16 mm: -15°C bis max. +120°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Ø 16 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten Weitere Informationen: | | D: | 12 MM | D1: | 12 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +150 GC | Betriebsdruck: | -0,95 bis 15 BAR | Gewicht: | 0,04 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, IQSG120ES, Edelstahl-Steckanschlüsse, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Stecknippel aus Edelstahl, Steckverbinder aus Edelstahl, Steckverschraubungen aus Edelstahl, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,14* | € 70,96* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,23* | € 71,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,81* | € 72,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|