Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG116-5/32NPT Gerader Steckanschluss NPT 1/16"-5/32" (3,97 mm), IQS-Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG116-5/32NPT Gerader Steckanschluss NPT 1/16"-5/32" (3,97 mm), IQS-Inch
IQSG116-5/32NPT Gerader Steckanschluss NPT 1/16"-5/32" (3,97 mm), IQS-Inch
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit konischem Gewinde, Inch
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 116-5/32 NPT
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 116-5/32 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden)
Weitere Informationen:
R:
NPT 1/16"
D:
5/32" (3,97 mm) MM
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, IQSG116-5/32NPT, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche, Zöllige Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.