| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 1028 Herst.-Nr.: IQSG 1028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32) Weitere Informationen: | | R: | R 1" | D: | 28 MM | Gewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, druckluftanschlußstück gerade, IQSG1028, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse |
| | |
| |