Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG100ES Gerader Steckanschluss 10mm, IQS-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG100ES Gerader Steckanschluss 10mm, IQS-Edelstahl
IQSG100ES Gerader Steckanschluss 10mm, IQS-Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Steckverbindung, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: 1.4404, Dichtungen: FKM, FDA-konform (zylindrische Gewinde mit gekammertem FKM O-Ring, FDA-konform), (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C (Ø 16 mm: -15°C bis max. +120°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Ø 16 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
D:
10 MM
D1:
10 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Betriebsdruck:
-0,95 bis 15 BAR
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder gerade, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSG100ES, Edelstahl-Steckanschlüsse, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Stecknippel aus Edelstahl, Steckverbinder aus Edelstahl, Steckverschraubungen aus Edelstahl, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,63*
€ 41,97*
Lager 955
885
€ 8,90*
ab € 32,52*
€ 42,08*
€ 3,90*
ab € 33,29*
€ 42,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.