| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 1/2-3/8 Herst.-Nr.: IQSG 1/2-3/8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Weitere Informationen: | | D: | 1/2" (12,7 mm) MM | D1: | 3/8" (9,52 mm) MM | Gewicht: | 0,03 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, druckluftanschlußstück gerade, IQSG1/2-3/8, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckreduzierungen, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche, Verbinder |
| | |
| |