Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSDRV40 Drosselrückschlagventil 4mm Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSDRV40 Drosselrückschlagventil 4mm Steckanschluss
IQSDRV40 Drosselrückschlagventil 4mm Steckanschluss
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil mit Steckanschluss, Messing vernickelt
Zeichnung: Aufbau Drosselrückschlagventile
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-IQSDRV 40
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSDRV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Vorteile: -kompakte Bauform, -einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich *Mini-Bauform, 0°C bis max. +60°C, -0,95 bis 10 bar
Weitere Informationen:
D:
4 MM
Serie:
IQS-Standard
Betriebsdruck:
-0,95 bis 20 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSDRV40, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Durchflussregler, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.