Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSC60MSV Verschlusskappe für 6mm Schläuche, IQS-MSV (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSC60MSV Verschlusskappe für 6mm Schläuche, IQS-MSV (Standard)
IQSC60MSV Verschlusskappe für 6mm Schläuche, IQS-MSV (Standard)
Exemplarische Darstellung: Steckkappe zum Verschließen von Schlauchleitungen, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-IQSC 60 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSC 60 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: große Produktvielfalt, stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
D:
6 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,0066 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, IQSC60MSV, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Originalteile, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.