| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSC 150 Herst.-Nr.: IQSC 150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32) Weitere Informationen: | | D: | 15 MM | Gewicht: | 0,01 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, IQSC150, Blaue Serie, Blindkappen, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse |
| | |
| |