Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HRFTG Standfüllmesser, tragbar, geeicht, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Standfüllmesser
Exemplarische Darstellung: Standfüllmesser
Artikel-Nr.:
     955-HRFTG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HRFTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Betriebsdruck: 0 - 10 bar Manometerdurchmesser: 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfüllmesser
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Anschluss:
Füllglocke
Füllglocken (M 18 x 1,5):
FULLGLOCKE
Füllventile (G 1/2" AG):
FULLVENTIL
Ersatzschläuche*:
HRFTG SCHLAUCH
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: handreifenfüller landefeld, handreifenfüllmesser 0-10bar, reifenfüllmesser, HRFTG, Druckluft-Werkzeuge, Füllpistolen, Luftdruckprüfer, Reifenprüfer, Standfüllmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,95*
€ 1.075,7005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,79*
€ 1.037,4301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,96*
€ 995,9824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,54*
€ 966,9226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,61*
€ 934,8759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.