Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLG2200 Profi-Heißluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Profi-Heißluftgebläse
Exemplarische Darstellung: Profi-Heißluftgebläse
Artikel-Nr.:
     955-HLG 2200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HLG 2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2200w
Anwendung: Vielseitiges Werkzeug zum Schrumpfen von Schlauch oder Kabeln, zum Ablösen und Schweißen von Folien, Verschweißen von Kunststoffen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen, Farbe entfernen und mehr. Temperaturbereich: +80°C bis +630°C, stufenlos regelbar Luftmenge: 150 bis 500 l/min 3-stufig regelbar Spannungsversorgung: 230 V AC (Schuko-Stecker)
Weitere Informationen:
Leistung:
2.200 W
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, HLG2200, Föhn, Heißluft-Föhn, Heißluft-Gebläse, Heißluft-Pistolen, Steinel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,3209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,7977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,9909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,3547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.