Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWS6VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 6, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GWS6VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 6, Edelstahl A2
GWS6VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 6, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Verbindungsmuffe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     955-GWS 6 VM ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GWS 6 VM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
GWS6VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 6, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 6
l:
30 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: GWS6VMES, DIN-Teile, Distanzmuffen, Edelstahl-DIN-Teile, Langmuttern, Muttern, Sechskant-Muffen, Sechskant-Muttern, Verbindungsmuffen, Verlängerungen, Verlängerungsmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1667
€ 8,90*
ab € 1,27*
€ 2,05*
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,95*
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.